本焼クシメ鏝 15mm目

本焼クシメ鏝 15mm目 - アローライン工業

大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。
タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。
大型タイルの貼りつけに最適なクシ目サイズです。
タイル貼りつけモルタル材をムラの無いように均一に伸ばします。
タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整します。

用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。材質本体:焼入鋼材・柄部:木柄寸法(mm)【クシ目】15サイズ(mm)255内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66905319255mm
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする