アローライン工業
超細巾 ステン先丸鏝0.3
超細幅のシゴキ鏝です。
極薄で仕上げ作業に便利です。
先端は先丸仕様で、仕上げ塗り時筋が入りにくい形状です。
用途
仕上げ、補修の作業。
材質
鏝板:ステンレス、柄:木柄
タイプ
先丸形状
サイズ(mm)
360
内容量
1丁
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66905276
360mm
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください