アローライン工業
超細巾 ステン先丸鏝0.3
狭い場所に最適な超細巾の先丸シゴキ鏝です。
ハードトランダム接着で背金が取れにくいです。
用途
モルタル押え・仕上・補修・修正・上塗り・シゴキ用の鏝。
材質
柄部:PP、PVC
幅(mm)
70
板厚(mm)
0.3
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66905258
300mm
300
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66905267
330mm
330
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください