曜日別特売

万用鋸

万用鋸 - ゼンシン

一般木材の切断、生木の剪定作業などに使用可能な鋸です。
生木剪定作業にもお使い頂けます。

用途一般木材・生木剪定用。材質グリップ:ABS樹脂、刃部:SK5形状【鋸目】茨目アサリあり板厚(mm)0.7内容量1個
注意
※使用用途以外では使用しないでください。刃先は鋭利に仕上げておりますので、使用時には取り扱いにご注意下さい。ご使用の際には、手袋などの保護具を着用してから、ご使用ください。作業時に無理な力をかける・こじるなどの使い方をされますと、鋸刃の破損につながり、非常に危険です。ご注意下さい。使用後は木くずや汚れを除去してから、幼児・子供の手の届かないところに保管してください。その他、パッケージの注意事項などに記載されていることをご確認のうえ、安全にお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904305210mm
オープン
719
791(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする