土牛
木柄 技 小用
白木仕上げの木柄です。
木柄のみです。
用途
仮枠鎚用木柄。
仕上
白木
寸法(高さH×幅W)(mm)
【柄付側】28×14
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66904515
450MM
450
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
66904524
600MM
600
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください