曜日別特売

仮枠・剪定のための鋸ジョーズ

仮枠・剪定のための鋸ジョーズ - サボテン

衝撃焼入れで抜群の硬さをもち、切れ味を持続します。
仮枠・日曜木工・剪定等に最適な鋸です。
アサリがなく背をすいているためスムーズな切れ味です。
ハードクロムメッキでサビ発生やヤニの付着を軽減します。
丈夫なアルミハンドルで、グリップは握りやすいエラストマー樹脂を使用しています。
収納ケース付きです。

用途仮枠・木工・剪定作業等。仕様【刃】衝撃焼入・ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5、柄:アルミハンドル、グリップ:エラストマー樹脂。ハンドル色オレンジサイズ(mm)240適合替刃No.RB-2241・互換替刃(No.RB-2211・RB-2271・RB-2210・RB-2240・RB-2270)目数12(30mm)内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904190240MM 2241
オープン
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする