曜日別特売

銀河 大工用 本体

銀河 大工用 本体 - Silky(ユーエム工業)

軽くてタフなプロ用鋸です。
アサリ無しを採用しているので、切り口が美しく仕上がります。
軽量なアルミハンドル&アルミケースを採用し、長時間の使用でも体に負担がかかりにくくなっています。
銀河の大工・竹挽・仮枠の3種は互換性があり、さらに替刃交換がワンタッチストッパーで楽にできます。

用途乾燥木材(薄板・ベニヤ・無垢材・集成材)用鋸。切り幅(mm)0.9目数18枚目(30mm)材質刃:鋼(SK-4)、柄:エラストマー樹脂仕様ゴムハンドル・ハードクロームメッキ全長(mm)収納時455(鞘入り時)/使用時445質量(g)305タイプアサリ無し・衝撃焼入・未来目刃長(mm)270刃厚(mm)1内容量1個
注意
※刃物につき取り扱いには十分ご注意ください。
※替刃は純正製品を使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904935270MM 220-27270
オープン
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする