曜日別特売

替刃式サヤ付鋸 万能目 本体

替刃式サヤ付鋸 万能目 本体 - 玉鳥

一般ユーザーからハードユーザーまで、幅広く使って頂ける万能目タイプのサヤ付鋸です。
一般木材の切断や庭木の剪定作業など、幅広くお使い頂けます。
握りやすい樹脂グリップで、替刃交換はネジ1つで簡単に行えます。
作業用ベルトへの取付可能なサヤになっています。

用途一般木材の切断、庭木・枝の剪定作業に。仕様【刃部】衝撃焼入・無電解ニッケルメッキピッチ(mm)2.5刃長(mm)270板厚(mm)0.7内容量1本
注意
※使用用途以外では使用しないでください。
※刃先は鋭利に仕上げていますので、取り扱いにはご注意下さい。また、作業時には、手袋・安全メガネなどの保護具を着用してください。
※作業前には周囲の安全を確認・確保してから作業を行って下さい。また、作業後には、鋸本体を完全にサヤに収納して、子供の手の届かないところに安全に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66904445LF-27
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする