日本化学産業
トップレール
実測レスで現場施工ができるスタイリッシュで高級感のある手摺です豊富なバリエーション機能が華やかに演出します
用途
ステンレス手すりのトップレールです。溝カバーL1000×2付。
材質
SUS304
長さ(mm)
2000
寸法(縦×横)(mm)
17×52
仕上
ヘアライン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66906080
SM-L20K
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
11
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
11
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
11
¥
3,000
/
税込
¥
3,300