山崎実業
tower
レンジフード横ラップ収納 タワー ブラック
レンジフードのお好みの位置に簡単取り付けできるラップホルダー。使いたい時にサッと取ることができて便利です。ラップやアルミホイルを2段に分けて収納できます。調節ネジでレンジフードにしっかり固定。
付属品
六角レンチ
取付可能対象
【レンジフード】レンジフードの幅:約19cm以上、レンジフードの厚さ:約3~5cm以内、レンジフードの折り返し:約1.5cm以上、スリムタイプまたはフラットタイプのレンジフード(※屋内の一般的なレンジフードを対象にしています。)
材質
本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)
約330
シリーズ
tower
耐荷重(kg)
0.6(1段あたり:0.3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
19×9×12
内寸法(cm)
【上段】W19×D5.5【下段】W19×D5.5×H6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66908819
1794
ブラック
オープン
¥
1,800
¥1,980
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
66908810
1793
ホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません