曜日別特売

マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト

マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業マグネットシリコーン鍋つかみ タワー 2個組 ホワイト - 山崎実業

マグネットでレンジフードやキッチンパネルに簡単取り付け!簡単に装着でき、しっかりと掴みやすいシリコーン製の鍋つかみ。厚みがあって断熱性に優れ、しっかりと手を保護してくれます。柔らかく滑りにくいミトン型の鍋つかみ。熱々のお鍋や食器からしっかりと指全体を保護します。食洗機OK。

取付可能対象【壁面】マグネットがつく平らな面・スチール壁面材質本体:シリコーン マグネット質量(g)約70(1つあたり)耐熱温度(℃)240(※製品自体が耐えられる温度を示すもので、手に熱が伝わらないというものではありません。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.2×7×7.2(1つあたり)内寸法(cm)【開口部】W8.8×D6.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669089861957ホワイト
オープン
2,300
2,530(税込)
欠品中
地域運賃
出荷予定:2026年4月9日
669089951958ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする