曜日別特売

コンパクト折りたたみテーブル

コンパクト折りたたみテーブル - ファミリー・ライフコンパクト折りたたみテーブル - ファミリー・ライフ

ベッドやソファの上でも使えて便利
ドリンクとタブレットが置けるホルダー付き。
体に沿うように設置されたフィットカーブ
軽量約2kg

材質天板:メラミン化粧板、ホルダーパーツ:ポリプロピレン、脚部:スチール・ポリウレタン質量(kg)2幅(cm)60耐荷重(kg)15高さ(cm)使用時:26.5、折りたたみ時:4.5奥行き(cm)40内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例66912730a2839210ブラウン
オープン
3,298
3,628(税込)
12日以内出荷
返品不可
66912739a2839230ブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする