mizuno(ミズノ)
MOVEパンツ
ケミカルリサイクルの2WAYストレッチ素材
2WAYストレッチ素材を使用し動きやすく、カーゴポケット無しで幅広い用途に着用可能なパンツ
ダイヤモンドマチで股のつっぱりを軽減
消臭テープで気になる臭いを軽減
種別
パンツ
混率(%)
複合繊維、(ポリエステル/ポリエステル)55、ポリエステル45
機能
ストレッチ、消臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66909169
F2JFB19509S
09:ブラック
S
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909178
F2JFB19509M
09:ブラック
M
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909187
F2JFB19509L
09:ブラック
L
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909196
F2JFB19509XL
09:ブラック
XL
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
11日以内出荷
返品不可
66909205
F2JFB195092XL
09:ブラック
2XL
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909214
F2JFB195093XL-8
09:ブラック
3XL-8
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909230
F2JFB195094XL-8
09:ブラック
4XL-8
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909239
F2JFB19514S
14:ネイビー
S
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909248
F2JFB19514M
14:ネイビー
M
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909257
F2JFB19514L
14:ネイビー
L
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
4日以内出荷
返品不可
66909266
F2JFB19514XL
14:ネイビー
XL
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909275
F2JFB195142XL
14:ネイビー
2XL
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909284
F2JFB195143XL-8
14:ネイビー
3XL-8
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
3日以内出荷
返品不可
66909300
F2JFB195144XL-8
14:ネイビー
4XL-8
オープン
¥
7,500
¥8,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください