曜日別特売

ワークジャケット(通年向け)

ワークジャケット(通年向け) - mizuno(ミズノ)

ポリエステル100%の高ストレッチ素材(通年向け)
収納ポケットが多く、ストレッチ性に優れたワークジャケット。
パンツ(F2JF1194)とセットでご着用いただけます。
春夏向けジャケットはF2JE2194になります。
左胸/ファスナーポケット、右胸/ポケット2箇所
物が落ちにくいポケット仕様
左袖にはペン差し付き
袖口ボタン仕様
再帰反射プリントカラー(背中側)/シルバー(全カラー共通)
制電素材採用

種別ジャケット混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、制電内容量1枚
注意
※こちらユニセックスの商品になります。商品規格は男性サイズです。女性の方の場合は、ワンサイズ程度小さめか適合/規格サイズもご参考のうえお選び下さい。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66910980F2JE119401S01:ホワイト×チャコールS10343.256
オープン
取扱い終了
返品不可
66910989F2JE119401M01:ホワイト×チャコールM10744.657.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66910998F2JE119401L01:ホワイト×チャコールL1114659
オープン
取扱い終了
返品不可
66911007F2JE119401XL01:ホワイト×チャコールXL11547.460.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911016F2JE1194012XL01:ホワイト×チャコール2XL11948.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911025F2JE1194013XL-801:ホワイト×チャコール3XL-812349.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911034F2JE1194014XL-801:ホワイト×チャコール4XL-812750.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911050F2JE119408S08:チャコール×ブラックS10343.256
オープン
取扱い終了
返品不可
66911059F2JE119408M08:チャコール×ブラックM10744.657.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911068F2JE119408L08:チャコール×ブラックL1114659
オープン
取扱い終了
返品不可
66911077F2JE119408XL08:チャコール×ブラックXL11547.460.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911086F2JE1194082XL08:チャコール×ブラック2XL11948.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911095F2JE1194083XL-808:チャコール×ブラック3XL-812349.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911104F2JE1194084XL-808:チャコール×ブラック4XL-812750.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911120F2JE119414S14:ネイビー×チャコールS10343.256
オープン
取扱い終了
返品不可
66911129F2JE119414M14:ネイビー×チャコールM10744.657.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911138F2JE119414L14:ネイビー×チャコールL1114659
オープン
取扱い終了
返品不可
66911147F2JE119414XL14:ネイビー×チャコールXL11547.460.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911156F2JE1194142XL14:ネイビー×チャコール2XL11948.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911165F2JE1194143XL-814:ネイビー×チャコール3XL-812349.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911174F2JE1194144XL-814:ネイビー×チャコール4XL-812750.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911190F2JE119425S25:ブルー×ブラックS10343.256
オープン
取扱い終了
返品不可
66911199F2JE119425M25:ブルー×ブラックM10744.657.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911208F2JE119425L25:ブルー×ブラックL1114659
オープン
取扱い終了
返品不可
66911217F2JE119425XL25:ブルー×ブラックXL11547.460.5
オープン
取扱い終了
返品不可
66911226F2JE1194252XL25:ブルー×ブラック2XL11948.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911235F2JE1194253XL-825:ブルー×ブラック3XL-812349.862
オープン
取扱い終了
返品不可
66911244F2JE1194254XL-825:ブルー×ブラック4XL-812750.862
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする