曜日別特売

ガラス製キュービックガーデンライト

ガラス製キュービックガーデンライト - タマハシガラス製キュービックガーデンライト - タマハシガラス製キュービックガーデンライト - タマハシガラス製キュービックガーデンライト - タマハシガラス製キュービックガーデンライト - タマハシガラス製キュービックガーデンライト - タマハシ

『ガラス製キュービックガーデンライト』は、優しい明かりが足元を照らすキューブ型ガーデンライトです。日中に太陽光を蓄電するソーラータイプで配線不要です。表面は光がより綺麗に灯るように凸凹加工を施しており、光の反射が幻想的な雰囲気を演出してくれます。明暗センサーで自動点灯および消灯してくれるため、わざわざ電源の切り替えをする手間がかかりません。

用途お庭や階段用のライトに。電力(W)【一つあたりLED】0.2充電時間(時間)約8内蔵電池1.2V 300mAh ニッケル水素電池光色ホワイト点灯時間(時間)最大8内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
LED
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
669127847×5.5×74灯
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
6691280010×5×106灯
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする