キッチンパーテーション450ブラウン

キッチンパーテーション450ブラウン 常磐精工 キッチンパーテーション450ブラウン 常磐精工 キッチンパーテーション450ブラウン 常磐精工 キッチンパーテーション450ブラウン 常磐精工

シンクの水はね防止や目隠しに最適なアクリルパーテーション

用途【設置も簡単なオリジナルベース】ベース部にアクリル板を差し込むだけで設置も簡単。ベース部はステンレス製でサビにくく、安定感も抜群です。専用滑り止めシートも付属しています。 質量(kg)0.6 ブラウン 高さ(mm)250 奥行(mm)80 間口(mm)450 材質(カバー)アクリル板(半透明(フロスト)):厚さ1.5mm~2mm 角R付 材質(ベース)ステンレス(1個0.33kg) 内容量1台
注意
※アクリル板は製品の材質上熱に弱い為、気温の差により多少のそりが出る場合がございますので、ご了承下さい。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66970787 KCPT-450X250B
6,000
4,998
5,498 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 3,500 / 税込 3,850
北海道地方 1 5,500 / 税込 6,050
沖縄地方 1 20,500 / 税込 22,550
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする