エコポケットスタンド

エコポケットスタンド - 常磐精工エコポケットスタンド - 常磐精工エコポケットスタンド - 常磐精工エコポケットスタンド - 常磐精工エコポケットスタンド - 常磐精工エコポケットスタンド - 常磐精工エコポケットスタンド - 常磐精工エコポケットスタンド - 常磐精工

使用する材料を限界まで削減した自立型スタンド看板

用途【展示角度を調節可能】専用のトルクヒンジにより、設置スペースや訴求内容にあわせて、ポスターを展示する角度を自由に調節できます。店舗前看板に材質面板:アルミ複合板(ホワイト)幅(mm)700シルバー高さ(mm)1047奥行(mm)107材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル板透明1.5mm厚内容量1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
規格
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969615EPSA-A13.3kgA1A1W594×H841
21,500
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969624EPSA-A22.3kgA2A2W420×H594
15,500
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする