常磐精工
VASK用透明アクリル板1.5mm厚
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。パネルスタンド用オプションパーツ
材質
アクリル(透明)1.5mm厚
色
透明
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969159
VASKOP-ACC450X600
600
450×600
450
¥1,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969168
VASKOP-ACC450X900
900
450×900
450
¥2,630
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969195
VASKOP-ACC600X900
900
600×900
600
¥3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969177
VASKOP-ACC450X1100
1100
450×1100
450
¥3,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969204
VASKOP-ACC600X1100
1100
600×1100
600
¥5,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969220
VASKOP-ACC600X1200
1200
600×1200
600
¥5,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969396
VASKOP-ACC900X1200
1200
900×1200
900
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969186
VASKOP-ACC450X1700
1700
450×1700
450
¥5,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969229
VASKOP-ACC600X1700
1700
600×1700
600
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969238
VASKOP-ACC600X1800
1800
600×1800
600
¥7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969405
VASKOP-ACC900X1800
1800
900×1800
900
¥10,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった