曜日別特売

バリウススタンド看板

バリウススタンド看板 - 常磐精工バリウススタンド看板 - 常磐精工バリウススタンド看板 - 常磐精工バリウススタンド看板 - 常磐精工バリウススタンド看板 - 常磐精工バリウススタンド看板 - 常磐精工バリウススタンド看板 - 常磐精工バリウススタンド看板 - 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。店舗前看板に材質面板:アルミ複合板(白)3mm厚シルバー高さ(mm)800奥行(mm)320対応ウエイトアーム:SMSKWF-320材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
規格
面板寸法(W×H)(mm)
面板有効寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969780VASKAC-A2YK6302.9A2594×420W578×H404
13,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969755VASKAC-A1YK8774.9A1841×594W825×H578
20,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

バリウススタンド看板 A1横片面
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする