常磐精工
バリウススタンド看板 A3縦縦片面 ウエイトアーム・水タンクセット
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。
幅(mm)
333
質量(kg)
3.1
色
シルバー
高さ(mm)
1080
奥行(mm)
405
規格
A3
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)
アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚
面板寸法(W×H)(mm)
297×841
面板有効寸法(mm)
W281×H825
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66970078
VASKAC-A3TTK-3SET
¥
20,950
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
バリウススタンド看板 A3縦縦片面 ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった