常磐精工
バリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット
スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セット
色
シルバー
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)
アクリル 透明1.5mm厚
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66970069
VASKAC-A2R-3SET
456
5
790
415
A2
¥23,600
¥
19,980
¥21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970044
VASKAC-A1R-3SET
630
7.8
1080
540
A1
¥33,500
¥
28,980
¥31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970437
VASKAC-A0R-3SET
877
13.1
1375
680
A0
¥56,700
¥
48,980
¥53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
バリウススタンド看板 A2両面 ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった