バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット

バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。幅(mm)333質量(kg)3シルバー高さ(mm)970奥行(mm)360規格A3材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚ポスター寸法(mm)W297×H841面板有効寸法(mm)W281×H825内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※防水パックシート付ではありません。
※差し替え用面板はオプションから単品で購入頂けます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66970830VASKAC-A3TTLK-3SET
20,450
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

バリウススタンド看板 A3縦縦ロウ片面 ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする