常磐精工
キャリースタンド看板 B2 シルバー
簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板
用途
【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。
バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。
【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。
設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。
【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。
幅(mm)
570
質量(kg)
1.7
色
シルバー
高さ(mm)
500~900
奥行(mm)
465
規格
B2
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
ポスター寸法(mm)
W515×H728
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969274
CASK-B2S
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
1
お送りできません