キャリースタンド看板 ブラック

キャリースタンド看板 ブラック - 常磐精工キャリースタンド看板 ブラック - 常磐精工キャリースタンド看板 ブラック - 常磐精工キャリースタンド看板 ブラック - 常磐精工キャリースタンド看板 ブラック - 常磐精工キャリースタンド看板 ブラック - 常磐精工キャリースタンド看板 ブラック - 常磐精工キャリースタンド看板 ブラック - 常磐精工

簡単に組立・解体ができ、バッグに入れて持ち運べるスタンド看板

用途
【簡単に組立・解体】ビス4本、六角レンチ1本(本体同梱)で簡単に組立・解体が可能です。
バッグ(別売)に入れて持ち運べるのでイベントに最適です。
【展示角度は2パターン】組立の際にベース部分のパイプを反転させることにより、展示角度が変えられます。
設置環境によって展示角度を変えることで、より効果的にポスターの内容をPRできます。
【フレームレス構造】フレームがないのでポスターの端まで綺麗に展示できます。また、本体カラーはシルバー・ブラックの2色からお選び頂けます。バッグに入れて持ち運べる看板
ブラック高さ(mm)500~900奥行(mm)465材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
規格
ポスター寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969265CASK-A2B4701.6A2A2W420×H594
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
66969308CASK-A1B6501.8A1A1/A2W594×H841/W594×H420
17,000
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする