常磐精工
カードケーススタンド看板 A4横 片面ハイ ウエイトアーム・水タンクセット
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
シルバー
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
480
規格
A4
材質(ケース)
カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)
20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
面板寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66970227
CCSK-A4Y4KH-3SET
340
4.3
330×893
¥
24,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970236
CCSK-A4Y8KH-3SET
660
5.8
650×893
¥
34,200
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970498
CCSK-A4Y12KH-3SET
980
7.1
970×893
¥
38,500
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった