常磐精工
カードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット
PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セット
色
シルバー
材質(ケース)
カードケース:再生PET樹脂
材質(フレーム)
20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66970367
CCSK-B5Y8R-3SET
295
4.6
885
480
B5
¥
28,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970297
CCSK-B4Y8R-3SET
405
6.4
1180
620
B4
¥
41,500
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970306
CCSK-B5Y16R-3SET
570
6.6
885
480
B5
¥
38,500
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970270
CCSK-B4Y16R-3SET
790
8.2
1180
620
B4
¥
70,500
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった