曜日別特売

カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット

カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工カードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットシルバー材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(白)3mm材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66970324CCSK-B5Y4K-3SET2953.2885340B5
22,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970279CCSK-B4Y4K-3SET4054.71180480B4
30,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970349CCSK-B5Y8K-3SET5704.7885340B5
26,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970288CCSK-B4Y8K-3SET7906.61180480B4
51,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする