常磐精工
ケーススタンド看板
沢山の種類のA4三つ折りのパンフレットを同時に配布できるパンフレットスタンド
用途
【パンフレット配布用ケース】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。すぐに使える3点セット
仕様
両面
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
材質
面板:アルミ複合板(白)
色
シルバー
高さ(mm)
970
奥行(mm)
520
段数
4段
材質(ケース)
パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969956
CSK-450X8R-3SET
460
8.8※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板3枚付属しております。
¥
50,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66969999
CSK-600X8R-3SET
610
10.9※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板4枚付属しております。
¥
64,200
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった