曜日別特売

ケーススタンド看板

ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工ケーススタンド看板 - 常磐精工

沢山の種類のA4三つ折りのパンフレットを同時に配布できるパンフレットスタンド

用途【パンフレット配布用ケース】パンフレットケースはA4を3つ折りにしたサイズのパンフレットを配布できるように、仕切り板が付属しています。この仕切り板はスライドできるので、特殊サイズのパンフレットもセットできます。すぐに使える3点セット仕様両面ハイセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質面板:アルミ複合板(白)シルバー高さ(mm)1180奥行(mm)620段数4段材質(ケース)パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(シルバー)内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969965CSK-450X8RH-3SET4609.3※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板3枚付属しております。
51,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66970008CSK-600X8RH-3SET61011.4※パンフレットケース1段に付きスライド、仕切り板4枚付属しております。
65,300
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする