曜日別特売

アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット

アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工アルミフリーイーゼル 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

LED等重量系パネルも展示できる頑丈な屋外対応パネルスタンド

用途【重量パネルも展示できる頑丈なホルダー】ネジ止めスタイルのホルダーが、本体のフレームを前後からガッチリ固定します。パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)すぐに使える3点セットシルバー材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
対応
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66969658AFEZ430R-3SET4304.71180620パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480~650/H550~1100/t:30mm以下
46,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66969676AFEZ600R-3SET6005.51475780パネル規格サイズ:A1/B1/A0、パネル寸法:W650~900/H600~1400/t:30mm以下
54,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66970419AFEZ800R-3SET8006.31775910パネル寸法:厚さ30mmまで 幅1100mm×高さ840~1700mm
64,500
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

アルミフリーイーゼル430両面 ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする