常磐精工
アルミニューイーゼルM ウエイトアーム・水タンクセット
軽くて丈夫なアルミ製で屋外にも設置できるロープライスなパネルスタンド
用途
【軽量パネル専用の使いやすい一体型ホルダー】パネルを上から固定する押さえホルダーは、上下に約10cm調節可能です。パネルを乗せる受けホルダーは、ステイ(開き止め金具)より下の範囲なら自由に高さ調節可能です。(対応パネル厚30mm以下)
幅(mm)
430
質量(kg)
3.8
色
シルバー
高さ(mm)
1180
奥行(mm)
480
対応
パネル規格サイズ:A2/B2/A1、パネル寸法:W480~650/H550~1100/t:30mm以下
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66969694
ANEZ-M-3SET
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません