常磐精工
ブラックエコポケットスタンド
使用する材料を限界まで削減した自立型スタンド看板
用途
【展示角度を調節可能】専用のトルクヒンジにより、設置スペースや訴求内容にあわせて、ポスターを展示する角度を自由に調節できます。店舗前看板に
材質
面板:アルミ複合板(ブラック)
幅(mm)
700
色
ブラック
高さ(mm)
1047
奥行(mm)
107
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
材質(カバー)
アクリル板透明1.5mm厚
内容量
1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
規格
ポスター寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66971627
BEPSA-A1
3.3
A1
A1
W594×H841
¥
22,500
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66971636
BEPSA-A2
2.3
A2
A2
W420×H594
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。