曜日別特売

ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

スマートでシンプルなデザインを追求した薄型スタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、本体上部の左右にあるビスを取り外し、上辺のフレームを引き抜いて面板とアクリルカバーの間にポスターをセットするだけです。詳しく説明動画をご覧ください。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66971094BVASKAC-B2R-3SET5516.4970485B2
31,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972659BVASKAC-B1R-3SET7649.91275650B1
46,700
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ブラックバリウススタンド看板 B2両面 ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする