曜日別特売

ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックカードケーススタンド看板 片面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

PCプリンタで出力できるサイズのポスターをカードケースに入れて展示できるスタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、カードケースにポスターを入れて、本体の横からレールに沿って差し込むだけです。すぐに使える3点セットブラック材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂材質(フレーム)20×40mmアルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66972790BCCSK-A4Y4K-3SET3403.7970395A4
28,600
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972747BCCSK-A3Y4K-3SET4605.61375530A3
52,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972808BCCSK-A4Y8K-3SET6605.3970395A4
39,400
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973054BCCSK-A3Y8K-3SET9007.91375530A3
73,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973070BCCSK-A4Y12K-3SET9806.6970395A4
44,800
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする