曜日別特売

ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット

ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ブラックバリウスカードケーススタンド看板 両面 ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

A4サイズのポスターをカードケースに入れて展示できる直立型スタンド。カードケースの落下防止機能付き。

用途【カードケースの交換方法】カードケースの交換は、本体背面側から面板を前に押し出し、カードケースを横にスライドして引き抜くだけです。詳しくは解説動画をご覧ください。(カードケースには上からポスターを差し込んで下さい)すぐに使える3点セット材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)材質(ケース)カードケース:再生PET樹脂ブラックセット内容ウエイトアーム・水タンクセット板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66972738BVACCSK-A4Y8R-3SETA438610805404.6
39,500
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972695BVACCSK-A3Y8R-3SETA350613756807.4
59,500
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66972704BVACCSK-A4Y16R-3SETA470610805406.4
66,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973009BVACCSK-A3Y16R-3SETA394613756809.8
90,500
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973036BVACCSK-A4Y24R-3SETA4102610805408.8
74,500
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ブラックバリウスカードケーススタンド看板 A4横16両面 ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする