曜日別特売

ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ

ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ - 常磐精工ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ - 常磐精工ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ - 常磐精工ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ - 常磐精工ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ - 常磐精工ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ - 常磐精工ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ - 常磐精工ブラックカタログケーススタンド看板 Uタイプ - 常磐精工

Aサイズのカタログを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板

用途【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット材質(ケース)カタログケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板1枚付属)材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)板厚・材質アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚材質(レール)アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)ブラックセット内容ウエイトアーム・水タンクセット内容量1台
注意
※ステイ、金具はシルバー色です。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66973185BKCSKU-A2K-3SETA24601180480片面6.2(仕切り板1枚付属しております。)
31,200
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973167BKCSKU-A1K-3SETA16101475530片面8.8(仕切り板1枚付属しております。)
43,400
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする