常磐精工
ブラックパンフレットケーススタンド看板 Uタイプ
A4三つ折りパンフレットを配布できるケースが付いた横スライド式のスタンド看板
用途
【ポスターの交換方法】ポスターの交換は、アクリルカバーを横から引き抜いた後、ポスターをセットして再びアクリルカバーをポスターの前面に横からスライドさせるだけです。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
材質(ケース)
パンフレットケース:塩ビ2mm厚(スライド仕切り板付)
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)+アクリル板透明3mm厚
材質(レール)
アルミジョイナー/アルマイト仕上(ブラック)
内容量
1台
注意
※ステイ、金具はシルバー色です。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66973307
BPCSKU-A2K-3SET
460
片面6.1(仕切り板3枚付属しております。)
A2
1180
480
¥
31,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66973289
BPCSKU-A1K-3SET
610
片面8.5(仕切り板4枚付属しております。)
A1
1475
530
¥
43,400
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
参考になった