ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

ポスターを雨から守る防水パックシート付きスタンド看板

用途【ポスターを雨から守る防水パック】透明度(PCV)1.0mm/塩ビ板0.5mm/3辺圧着(折り返し部付)のパックシートです。※パックシートはご使用を続けると劣化します。必要に応じて買い替えて下さい。素材の性質上、ご使用環境により熱変形が生じる可能性がありますので、予めご了承下さい。すぐに使える3点セット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)ブラック材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)フレーム幅(mm)32mmパネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66974558BOPGSK-B2KB-3SET575片面4.5B2片面980395
35,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66974540BOPGSK-B1KB-3SET788片面6.7B1片面1300480
50,500
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B1片面ブラック (防水パック付) ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする