常磐精工
ポスター用スタンド看板マグネジ-アンダーバー付アクリル板
磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板
用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。パネルスタンド用オプションパーツ
材質
アクリル板/透明色/2mm厚
色
透明
仕上
面板:下辺アンダーバー加工付き、端面:糸面取り・研磨仕上げ
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本製品は常磐精工(株)の製品に使用される純正オプションになります。 本来の用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故・その他の不都合については責任を負いかねますのでご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ
対応寸法(mm)
面板寸法(W×H)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974366
PSMNAC-B1
B1
B1
728×1030
798×1100
¥
14,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66974375
PSMNAC-B2
B2
B2
515×728
585×798
¥
7,500
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。