曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋内用 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット材質背面板:屋内用ハードボードブラック材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)内容量1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66975170PGSK-A2RB-3SET470両面6.1A2両面980510
37,400
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66975145PGSK-A1RB-3SET644両面8.8A1両面ブラック1105575
44,400
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A2両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする