常磐精工
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
材質
背面板:屋内用/ハードボード
色
シルバー
材質(本体)
アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
材質(カバー)
アクリル 透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)
32
パネル
ポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
内容量
1台
注意
※屋内専用
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
パネルサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66974969
PGSK-A2KS-3SET
470
片面3.7
980
395
W470×H644×D21
¥
24,300
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66974926
PGSK-A1KS-3SET
644
片面5.2
1105
440
W644×H891×D21
¥
28,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 屋内用 A1片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった