四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。材質背面板:屋内用/ハードボード幅(mm)1080質量(kg)片面6.9色ブラック高さ(mm)980奥行(mm)395パネルサイズ(mm)W1080×H778×D21適合サイズB1横材質(フレーム)アルミ押出し/サイズ20角のスリムパイプ/アルマイト仕上(ブラック)材質(カバー)1.5mm厚アクリル板フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)B1横(W1030×H728)面板有効寸法(mm)W1017×H715内容量1台