曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)644質量(kg)片面5.1ブラック高さ(mm)980材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)奥行(mm)395パネルサイズ(mm)W644×H891×D21適合サイズA1材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)A1(W594×H841)面板有効寸法(mm)W581×H828内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66976798PGSK-A1LKB-G-3SET
30,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1¥20,000/税込¥22,000
離島1お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1ロウ片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする