曜日別特売

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工
(1件のレビュー)

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)シルバー材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66976274PGSK-A2RS-G-3SET470両面6.3980A2両面510
38,100
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976256PGSK-A1RS-G-3SET644両面9.01105A1両面575
44,000
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977044PGSK-A0RS-G-3SET892両面18.21400A0両面710
99,400
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 外看板の設置
不動産業

ウエイトアーム(枠)にタンクがハマりませんでした。非常に困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする