ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板
用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)
幅(mm)1507
質量(kg)片面13.7
色シルバー
高さ(mm)1300
材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)
奥行(mm)480
パネルサイズ(mm)W1507×H1081×D21
適合サイズB0横
材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚
フレーム幅(mm)44
パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)
ポスター寸法(mm)B0横(W1456×H1030)
面板有効寸法(mm)W1418×H992
内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 12,500 / 税込 ¥ 13,750 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 25,000 / 税込 ¥ 27,500 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
商品説明動画
ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B0横片面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット