常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板 片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
タイプ
横片面
奥行(mm)
395
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66976509
BPSSK-A2YKB-3SET
674
5.5
A2
985
A2横
¥
34,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976466
BPSSK-A1YKB-3SET
920
8.3
A1
970
A1横
¥
38,400
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブラックポスター用スタンド看板 A2横片面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった