常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セット
セット内容
ウエイトアーム・水タンクセット
色
ブラック
タイプ
両面
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
サイズ
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66976615
BPSSK-B2RB-3SET
595
9.3
B2
985
530
¥
62,500
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976579
BPSSK-B1RB-3SET
808
14.9
B1
1275
670
¥
91,100
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977218
BPSSK-B0RB-3SET
1110
23.8
B0
1675
850
¥
195,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
ブラックポスター用スタンド看板 B2両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった