常磐精工
ポスター用スタンド看板 B2横両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
幅(mm)
808
質量(kg)
10.1
色
ホワイト
高さ(mm)
985
奥行(mm)
530
適合サイズ
B2横
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
板厚・材質
アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上※シルバー/ゴールドから選べます。
ポスター寸法(mm)
B2横(W728×H515)
面板寸法(W×H)(mm)
798×585
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66976220
PSSK-B2YRW-3SET
¥
50,500
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません
商品説明動画
ポスター用スタンド看板 B2横両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった