常磐精工
ブラックポスター用スタンド看板 A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板
用途
【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。
幅(mm)
1268
質量(kg)
17.8
色
ブラック
高さ(mm)
970
奥行(mm)
520
適合サイズ
A0横
材質(フレーム)
アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)
板厚・材質
アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm
材質(ビス)
アルミ/アルマイト仕上
ポスター寸法(mm)
A0横(W1189×H841)
面板寸法(W×H)(mm)
1258×910
内容量
1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66977200
BPSSK-A0YLRB-3SET
¥
106,500
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
12,500
/
税込
¥
13,750
沖縄地方
1
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
1
お送りできません
商品説明動画
ブラックポスター用スタンド看板 A0横ロウ両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
参考になった
参考になった