曜日別特売

ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット

ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工ポスター用スタンド看板 両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット - 常磐精工

アクリルと化粧ビスでポスターを挟み込んで展示する高級感あるスタンド看板

用途【高級感があるフレームレス構造】縁がないフレームレス構造なので、ポスターの端まで美しく見せることができます。またポスターサイズに拘らず、フォトパネルのように写真をお洒落に飾ることもできます。すぐに使える3点セットセット内容ウエイトアーム・水タンクセットブラックタイプ両面ブラック材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)板厚・材質アルミ複合板(黒)3mm厚+アクリル板透明2mm材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上内容量1台
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66976168PSSK-B2RB-3SET5959.3985530B2
50,500
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66976089PSSK-B1RB-3SET80814.91275670B1
73,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
66977017PSSK-B0RB-3SET111023.81675850B0
163,200
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

ポスター用スタンド看板 B0両面ブラック ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする